Cuscinetto a rulli conici Timken JM511946-9X041, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 28 mm

Assembly

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Timken:JM511946-9X041
Rubix:999191200003756
Produttore:JM511946/JM511910
EAN:0053893100234
TAPERED ROLLER BEARING ASSEMBLY JM511946/JM511910

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING ASSEMBLY JM511946/JM511910


Timken è il riconosciuto leader mondiale nei cuscinetti a rulli conici con l'offerta più ampia sul mercato. Questo è il tipo base e il più utilizzato di cuscinetto a rulli conici. È costituito dall'insieme dell'anello interno e dall'anello esterno. Viene solitamente montato come uno dei due contrapposti. Durante l'assemblaggio dell'apparecchiatura, i cuscinetti a una fila possono essere “regolati” per il gioco richiesto (gioco assiale (endplay)) o per la condizione di precarico al fine di ottimizzare le prestazioni.

Punti di forza

I cuscinetti a rulli conici a una fila hanno un allineamento positivo dei rulli che garantisce un vero moto di rotolamento e genera una “forza di assestamento” che spinge il rullo contro la spalla maggiore del cono. Questa forza di assestamento impedisce ai rulli di inclinarsi fuori dall'apice, mantenendoli così positivamente allineati e posizionati contro la spalla maggiore del cono.

Applicazioni

Ruote anteriori dei veicoli; Configurazioni di differenziale e pignone; Rulli di nastri trasportatori; Mandrini di macchine utensili; Ruote di rimorchi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)134x134x35 mm
Peso1060 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)134x134x35 mm
Peso imballaggio1060 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza28 mm
Gioco dei cuscinetticn
Peso1,1 kg
Seriem511900
Materialeacciaio stampato (gabbia)
Gabbiaacciaio
Larghezza totale del cuscinetto28 mm
NormaISO 355
Carico statico di base, radiale - C0r195000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr167000 N
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.