Cuscinetto a rulli conici FAG 31314-XL-DF-A100-140, Diametro esterno: 150 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 76 mm
Set di cuscinetti a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:31314-XL-DF-A100-140
FAG:31314-XL-DF-A100-140
Rubix:999210325074972
Produttore:0877606734080
EAN:4064328809796


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 76 mm |
Dettagli del prodotto : 0877606734080-CUSCINETTO A RULLI BLOCCO 31314-XL-DF-A100-140
Set di cuscinetti a rulli conici 313..-X-DF, disposizione X
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 76 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 313 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 5200 rpm |
| Norma | DIN 720 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 435000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 380000 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 296,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 361,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione