Cuscinetto a rulli conici SKF 32007 X, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 18 mm
Cuscinetti a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:32007 X
Rubix:999190200022832
EAN:7316577748959


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 32007 X
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.
Punti di forza
- Elevata capacità di carico radiale e assiale
- Accolgono carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti separabili e intercambiabili
- Accolgono carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti separabili e intercambiabili
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 32007 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 8500 rpm |
| Regime limite | 10000 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 18 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 54000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 52300 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione