Cuscinetto a rulli conici FAG 32226-XL, Diametro esterno: 230 mm | Diametro interno: 130 mm | Larghezza: 54 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:32226-XL
Rubix:170000000517096
Produttore:0806131280000
EAN:4047643165686
0806131280000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32226-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza54 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0806131280000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32226-XL


Cuscinetti a rulli conici 322, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso11400 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza54 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie322
Gabbiaacciaio
Regime limite3550 rpm
Larghezza totale del cuscinetto67,75 mm
NormaDIN 720
Carico statico di base, radiale - C0r850000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr660000 N
472,84 IVA esclusa
/ Unità
576,87 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.