Cuscinetto a rulli conici Timken 26126, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 32.004 mm | Larghezza: 18.923 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Timken:26126
Rubix:999200400086003
EAN:0053893221823


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32,004 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 18,923 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING CONE 26126
I cuscinetti a rulli conici a fila singola sono i più basilari e ampiamente utilizzati e sono costituiti da un gruppo cono e una coppa. Timken ha brevettato il primo nel 1898 e oggi offre la più ampia varietà al mondo di misure in pollici e metriche. Questo è il tipo di cuscinetto a rulli conico più basilare e più utilizzato. È costituito da due parti principali separabili: il gruppo anello interno e l‘anello esterno. In genere è montato in coppie opposte su un albero.
Questo cono dovrà essere acquistato con una coppa corrispondente.
Questo cono dovrà essere acquistato con una coppa corrispondente.
Punti di forza
Cono singolo. La gabbia in acciaio pressato monopezzo trattiene i rulli sul cono e li distanzia in modo uniforme. Sono disponibili anche gabbie con perni.
Applicazioni
Ruote anteriori del veicolo; configurazioni differenziale e pignone; rulli del trasportatore; mandrini per attrezzi macchine; ruote del rimorchio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 19,05x49,022x49,022 mm |
|---|---|
| Peso | 195 g |
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 26,924x71,374x71,374 mm |
| Diametro interno | 32,004 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 18,923 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Peso | 0,795 kg |
| Serie | 26000 |
| Materiale | acciaio stampato (gabbia) |
| Gabbia | acciaio |
| Larghezza totale del cuscinetto | 18,923 mm |
| Norma | ISO 355 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 60100 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 58800 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione