Cuscinetto a rulli conici Timken 14137A/14274, Diametro esterno: 69.01 mm | Diametro interno: 34.93 mm | Larghezza: 19.85 mm

Timken Tapered Roller Bearing 14000

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:14137A/14274
Rubix:999180300078722
EAN:0053893653921
TAPERED ROLLER BEARING ASSEMBLY 14137A/14274

Riepilogo info tecniche

Diametro interno34,93 mm
Diametro esterno69,01 mm
Larghezza19,85 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING ASSEMBLY 14137A/14274


Timken Tapered Roller Bearing 14000

Applicazioni

Applicazioni industriali generali e automobilistiche

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19,845x69,012x69,012 mm
Peso300 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)26,924x71,374x71,374 mm
Diametro interno34,93 mm
Diametro esterno69,01 mm
Larghezza19,85 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie14000
Materialeacciaio
Gabbiaacciaio
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.