Cuscinetto a rulli conici FAG 31312-XL, Diametro esterno: 130 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 31 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:31312-XL
Rubix:170000000977944
Produttore:0927228300000
EAN:4064328482494
0927228300000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 31312-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0927228300000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 31312-XL


Cuscinetti a rulli conici 313, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie313
Gabbiaacciaio
Regime limite6600 rpm
Larghezza totale del cuscinetto33,5 mm
NormaDIN 720
Carico statico di base, radiale - C0r169000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr182000 N
Codice doganale84822000
72,99 IVA esclusa
/ Unità
89,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.