Cuscinetto a rulli conici NSK 30203J, Diametro esterno: 35 mm | Diametro interno: 17 mm | Larghezza: 12 mm

Cuscinetto a rulli conici 302

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
NSK:30203J
Rubix:999180600083751
Produttore:30203J N
EAN:00029176000829
CUSCINETTO 30203J
Riepilogo info tecniche
Diametro interno17 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 30203J


I cuscinetti a rulli conici sono progettati in modo che gli apici dei coni formati dalle piste di rotolamento del cono e della coppa e i rulli conici coincidano tutti in un punto dell'asse del cuscinetto. Quando viene imposto un carico radiale, si verifica una componente di forza assiale; pertanto, è necessario utilizzare due cuscinetti in opposizione o un'altra disposizione multipla. Tra i cuscinetti a rulli conici di progettazione metrica con elevata capacità di carico (serie HR), alcuni cuscinetti hanno il numero di base con il suffisso J per conformarsi alle specifiche ISO per il diametro della pista posteriore della coppa, la larghezza della coppa e l'angolo di contatto. Pertanto, il gruppo cono e la coppa dei cuscinetti con lo stesso numero base con suffisso J sono intercambiabili a livello internazionale.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso77 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza12 mm
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84822000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.