Cuscinetto a rulli conici FAG 30218-H, Diametro esterno: 160 mm | Diametro interno: 90 mm | Larghezza: 26 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:30218-H
Rubix:999210325075218
Produttore:0956930500000
EAN:4054372703508


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 26 mm |
Dettagli del prodotto : 30218-H
Cuscinetti a rulli conici 302, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 26 mm |
| Serie | 302..-h |
| Regime limite | 3640 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 32,5 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 255000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 191000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS