Cuscinetto a rulli conici FAG 32004-X-H, Diametro esterno: 42 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 12 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:32004-X-H
Rubix:999210325075119
Produttore:0957021480000
EAN:4054372865725


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 32004-X-H
Cuscinetti a rulli conici 320, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Serie | 320..-x-h |
| Regime limite | 14480 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 15 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 28500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 22800 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS