Cuscinetto a rulli conici FAG 30312-H, Diametro esterno: 130 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 26 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:30312-H
Rubix:999210325075221
Produttore:0956930840000
EAN:4054372703539


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 26 mm |
Dettagli del prodotto : 30312-H
Cuscinetti a rulli conici 303, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 26 mm |
| Serie | 303..-h |
| Regime limite | 4560 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 33,5 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 202000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 165000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS