Cuscinetto a rulli conici SKF 33024, Diametro esterno: 180 mm | Diametro interno: 120 mm | Larghezza: 48.75 mm
Cuscinetti a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:33024
Rubix:160000000363112
Produttore:38151
EAN:7316577006325


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 48,75 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 33024
Cuscinetti a rulli radiali conici a fila singola - standard metrico N/A
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 48x180x180 mm |
|---|---|
| Peso | 4168 g |
| Diametro interno | 120 mm |
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 48,75 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 330 |
| Regime di riferimento | 2600 rpm |
| Regime limite | 3400 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 540000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 292000 N |
| Paese d'origine | PL |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 292,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 356,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore