Cuscinetto a rulli conici Timken M12649/M12610, Diametro esterno: 50.005 mm | Diametro interno: 21.43 mm | Larghezza: 18.288 mm
Assembly
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Timken:M12649/M12610
Rubix:999200400100470
Produttore:100076629
EAN:0053893410593




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 21,43 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50,005 mm |
| Larghezza | 18,288 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING ASSEMBLY M12649/M12610
Timken è il riconosciuto leader mondiale nei cuscinetti a rulli conici con l'offerta più ampia sul mercato. Questo è il tipo base e il più ampiamente utilizzato di cuscinetto a rulli conici. È costituito dall'insieme dell'anello interno e dall'anello esterno. Di solito viene montato come uno dei due di una coppia contrapposta. Durante l'assemblaggio dell'apparecchiatura, i cuscinetti a una fila possono essere "regolati" al gioco richiesto (endplay) o alla condizione di precarico per ottimizzare le prestazioni.
Punti di forza
I cuscinetti conici a rulli a una fila hanno un allineamento positivo dei rulli che garantisce un corretto moto di rotolamento e genera una "forza di assestamento" che spinge il rullo contro la spalla maggiore del cono. Questa forza di assestamento impedisce ai rulli di deviare dall'apice, mantenendoli positivamente allineati e posizionati contro la spalla maggiore del cono.
Applicazioni
Ruote anteriori dei veicoli; Configurazioni di differenziale e pignone; Rulli convogliatori; Mandrini di macchine utensili; Ruote dei rimorchi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 59x59x25 mm |
|---|---|
| Peso | 170 g |
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 59x59x25 mm |
| Peso imballaggio | 170 g |
| Diametro interno | 21,43 mm |
| Diametro esterno | 50,005 mm |
| Larghezza | 18,288 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Peso | 0,2 kg |
| Serie | m12600 |
| Materiale | acciaio stampato (gabbia) |
| Gabbia | acciaio |
| Larghezza totale del cuscinetto | 17,526 mm |
| Norma | ABMA |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 43500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 52200 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione