Cuscinetto a rulli conici SKF 32940, Diametro esterno: 280 mm | Diametro interno: 200 mm | Larghezza: 54.18 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:32940
Rubix:160000000363061
Produttore:38112
EAN:7316577120786
CUSCINETTO A RULLI CONICI 32940

Riepilogo info tecniche

Diametro interno200 mm
Diametro esterno280 mm
Larghezza54,18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 32940


Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard N/A
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)51x280x280 mm
Peso9350 g
Diametro interno200 mm
Diametro esterno280 mm
Larghezza54,18 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie329
Regime di riferimento1500 rpm
Regime limite2200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r950000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr473000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84822000
€ 710,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 866,45 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.