Cuscinetto a rulli conici FAG 30210-A>A, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 17 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:30210-A>A
Rubix:999211227088733
Produttore:0956401000000
EAN:4054372947896
0956401000000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 30210-A>A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0956401000000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 30210-A>A


Tapered roller bearings 303, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Cuscinetti a rulli conici 302, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza17 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie302..-a
Regime di riferimento5000 rpm
Regime limite8200 rpm
Larghezza totale del cuscinetto21,75 mm
Carico statico di base, radiale - C0r96000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr79000 N
22,79 IVA esclusa
/ Unità
27,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.