Cuscinetto a rulli conici FAG 33010-XL, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 24 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:33010-XL
Rubix:170000000977947
Produttore:0930256880000
EAN:4064328811430
0930256880000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 33010-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0930256880000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 33010-XL


Cuscinetti a rulli conici 330, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza24 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie330
Gabbiaacciaio
Regime limite10500 rpm
Larghezza totale del cuscinetto24 mm
NormaDIN 720
Carico statico di base, radiale - C0r114000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr93000 N
Codice doganale84822000
€ 34,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,47 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.