Cuscinetto a rulli conici Timken JLM710949C/JLM710910, Diametro esterno: 105 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 24 mm
Assembly
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Timken:JLM710949C/JLM710910
Rubix:999200400098473
EAN:0053893665221




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Larghezza | 24 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING ASSEMBLY JLM710949C/JLM710910
Timken è il leader mondiale riconosciuto nei cuscinetti a rulli conici con l'offerta più ampia sul mercato. Questo è il tipo base e il più diffusamente utilizzato di cuscinetto a rulli conici. È costituito dall'insieme dell'anello interno e dell'anello esterno. Viene solitamente montato come uno di una coppia opposta. Durante l'assemblaggio dell'apparecchiatura, i cuscinetti a una corona possono essere regolati al gioco assiale richiesto (endplay) o alla condizione di precarico per ottimizzare le prestazioni.
Punti di forza
I cuscinetti a rulli conici a una corona garantiscono un allineamento positivo dei rulli che assicura un vero moto rotolante e genera una "forza di assestamento" che spinge il rullo contro la spalla grande del cono. Questa forza di assestamento impedisce ai rulli di inclinarsi fuori dall'apice, mantenendoli così allineati e posizionati contro la spalla grande del cono.
Applicazioni
Ruote anteriori dei veicoli; Configurazioni differenziale e pignone; Rulli di nastri trasportatori; Mandrini di macchine utensili; Ruote dei rimorchi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 120x33x119 mm |
|---|---|
| Peso | 760 g |
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 120x33x119 mm |
| Peso imballaggio | 760 g |
| Diametro interno | 65 mm |
| Diametro esterno | 105 mm |
| Larghezza | 24 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Peso | 0,8 kg |
| Serie | lm710900 |
| Materiale | acciaio stampato (gabbia) |
| Gabbia | acciaio |
| Larghezza totale del cuscinetto | 24 mm |
| Norma | ISO 355 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 139000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 128000 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione