Cuscinetto a rulli conici FAG 320/28-X, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 28 mm | Larghezza: 12 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:320/28-X
Rubix:160000000375726
Produttore:0167114400000
EAN:4012801036696
0167114400000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 320/28-X

Riepilogo info tecniche

Diametro interno28 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167114400000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 320/28-X


Cuscinetti a rulli conici 320, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Punti di forza

Si verificano elevati carichi radiali
Essivi carichi assiali agiscono su un lato
Devono essere supportati carichi combinati (forze radiali e assiali che agiscono simultaneamente)
È richiesta una guida assiale precisa dell'albero (funzione di cuscinetto di posizionamento)
Il supporto deve avere una rigidità assiale molto elevata
La posizione del cuscinetto viene gestita senza gioco o sotto precarico (cuscinetti singoli). senza gioco o sotto precarico (i singoli cuscinetti sono regolati l'uno contro l'altro)
E' richiesta un'elevata precisione di funzionamento
La capacità di carico dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo non è più sufficiente e non è richiesta l'idoneità a velocità più elevate dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo
I cuscinetti non devono compensare errori di allineamento
L'obiettivo di progettazione comprende cuscinetti compatti, rigidi ed economici con un'elevata capacità di carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso150 g
Diametro interno28 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza12 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie320..-x
Regime di riferimento8300 rpm
Regime limite14200 rpm
Larghezza totale del cuscinetto16 mm
Carico statico di base, radiale - C0r40500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34000 N
Codice doganale84822000
10,73 IVA esclusa
/ Unità
13,09 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.