Cuscinetto a rulli conici SKF 47487/47420 X, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 69.86 mm | Larghezza: 32.54 mm
Cuscinetti a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:47487/47420 X
Rubix:170000000476034
Produttore:167119
EAN:7316573305682


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 69,86 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 32,54 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 47487/47420 X
I cuscinetti a rulli conici sono dotati di anelli interno ed esterno con piste coniche e rulli conici. Sono adatti a sopportare carichi combinati, ovvero che agiscono contemporaneamente in direzione radiale e assiale. Le linee di proiezione delle piste convergono in un unico punto sull'asse del cuscinetto, per assicurare eccellenti proprietà di rotazione e, di conseguenza, bassi momenti di attrito in esercizio. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a rulli conici aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto α. Le dimensioni di tale angolo, che di norma è compreso tra 10° e 30°, sono legate al fattore di calcolo e: maggiore è il valore di e, maggiore sarà l'angolo di contatto.
Tapered roller bearings, main dimensions to DIN 720, separable, adjusted or matched pairs, single row, non-sealed, sheet steel cage.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 32,54x120x120 mm |
|---|---|
| Peso | 1500 g |
| Diametro interno | 69,86 mm |
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 32,54 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | IN |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione