Cuscinetto a rulli conici FAG 32034-X-XL, Diametro esterno: 260 mm | Diametro interno: 170 mm | Larghezza: 43 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:32034-X-XL
Rubix:160000000375750
Produttore:0839598660000
EAN:4054364513016
0839598660000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32034-X-XL
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro interno170 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0839598660000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32034-X-XL


Cuscinetti a rulli conici 320, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Punti di forza

Si verificano elevati carichi radiali
Essivi carichi assiali agiscono su un lato
Devono essere supportati carichi combinati (forze radiali e assiali che agiscono simultaneamente)
È richiesta una guida assiale precisa dell'albero (funzione di cuscinetto di posizionamento)
Il supporto deve avere una rigidità assiale molto elevata
La posizione del cuscinetto viene gestita senza gioco o sotto precarico (cuscinetti singoli). senza gioco o sotto precarico (i singoli cuscinetti sono regolati l'uno contro l'altro)
E' richiesta un'elevata precisione di funzionamento
La capacità di carico dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo non è più sufficiente e non è richiesta l'idoneità a velocità più elevate dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo
I cuscinetti non devono compensare errori di allineamento
L'obiettivo di progettazione comprende cuscinetti compatti, rigidi ed economici con un'elevata capacità di carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10680 g
Diametro interno170 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza43 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie320
Gabbiaacciaio
Regime limite3050 rpm
Larghezza totale del cuscinetto57 mm
Normadin 720
Carico statico di base, radiale - C0r880000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr600000 N
Codice doganale84822000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
435,52 IVA esclusa
/ Unità
531,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.