Cuscinetto a rulli conici FAG 33115>B, Diametro esterno: 125 mm | Diametro interno: 75 mm | Larghezza: 29 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:33115>B
Rubix:999211227088752
Produttore:0956572660000
EAN:4064327198297
0956572660000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 33115>B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza29 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0956572660000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 33115>B


Cuscinetti a rulli conici 331, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno75 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza29 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie331
Regime di riferimento3300 rpm
Regime limite5400 rpm
Larghezza totale del cuscinetto37 mm
Carico statico di base, radiale - C0r275000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr178000 N
€ 64,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 79,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.