Cuscinetto a rulli conici Timken 857, Diametro esterno: 121 mm | Diametro interno: 92.075 mm | Larghezza: 57.531 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Timken:857
Rubix:999200400094548
Produttore:100052094
EAN:0053893096377


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 92,075 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 121 mm |
| Larghezza | 57,531 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING CONE 857
I cuscinetti a rulli conici a fila singola sono i più basilari e ampiamente utilizzati e sono costituiti da un gruppo cono e una coppa. Timken ha brevettato il primo nel 1898 e oggi offre la più ampia varietà al mondo di misure in pollici e metriche. Questo è il tipo di cuscinetto a rulli conico più basilare e più utilizzato. È costituito da due parti principali separabili: il gruppo anello interno e l‘anello esterno. In genere è montato in coppie opposte su un albero.
Questo cono dovrà essere acquistato con una coppa corrispondente.
Questo cono dovrà essere acquistato con una coppa corrispondente.
Punti di forza
Cono singolo. La gabbia in acciaio pressato monopezzo trattiene i rulli sul cono e li distanzia in modo uniforme. Sono disponibili anche gabbie con perni.
Applicazioni
Ruote anteriori del veicolo; configurazioni differenziale e pignone; rulli del trasportatore; mandrini per attrezzi macchine; ruote del rimorchio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 57,531x139,413x139,413 mm |
|---|---|
| Peso | 4594 g |
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 190,5x190,5x63,5 mm |
| Peso imballaggio | 4594 g |
| Diametro interno | 92,075 mm |
| Diametro esterno | 121 mm |
| Larghezza | 57,531 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Peso | 15,877 kg |
| Serie | 855 |
| Materiale | acciaio stampato (gabbia) |
| Gabbia | acciaio |
| Larghezza totale del cuscinetto | 57,531 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 630000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 458000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione