Cuscinetto a rulli conici FAG 32004-X-XL, Diametro esterno: 42 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 15 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:32004-X-XL
FAG:32004-X-XL
Rubix:170000000517724
Produttore:0858474100000
EAN:4064328812079
0858474100000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32004-X-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0858474100000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32004-X-XL


Cuscinetti a rulli conici 320, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza15 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie320
Gabbiaacciaio
Regime limite21900 rpm
Larghezza totale del cuscinetto15 mm
NormaDIN 720
Carico statico di base, radiale - C0r29000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30000 N
€ 10,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,44 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.