Cuscinetto a rulli conici SKF 30309, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 27.25 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:30309 J2/Q
SKF:30309
Rubix:999190200022932
EAN:7316577327147
CUSCINETTO A RULLI CONICI 30309

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza27,25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 30309


I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza27,25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie30
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento5600 rpm
Regime limite7000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto27,25 mm
Carico statico di base, radiale - C0r120000 N
€ 31,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.