Cuscinetto a rulli conici Timken 32308, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 27 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:32308
Rubix:170000000778766
Produttore:100037116
EAN:0053893257525
METRIC TAPERED ROLLER BEARING 32308

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : METRIC TAPERED ROLLER BEARING 32308


Con una capacità di gestione del carico radiale e assiale, i cuscinetti a rulli conici ad alte prestazioni Timken® sono progettati per offrire la massima durata negli spazi più compatti.

Punti di forza

La scelta più ampia, comprese le dimensioni in formato imperiale e metrico
Progettazione per garantire velocità più elevate, carichi più pesanti e durata maggiore
Supporto tecnico senza pari
I cuscinetti a una corona sono la configurazione più comune
Un assemblaggio composto da anelli interni separati (cono) ed esterni (coppa)

Applicazioni

Per la logistica, l'energia, l'agricoltura, la stampa, ecc.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)100,584x100,584x45,466 mm
Peso imballaggio1011,5 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza27 mm
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.