Cuscinetto a rulli conici SKF M 88048/2/010/2/QCL7C, Diametro esterno: 68.262 mm | Diametro interno: 33.338 mm | Larghezza: 22.28 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:M 88048/2/010/2/QCL7C
Rubix:160000000367727
Produttore:12075
EAN:7316577712011
CUSCINETTO A RULLI CONICI M 88048/2/010/2/QCL7C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno33,338 mm
Diametro esterno68,262 mm
Larghezza22,28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI M 88048/2/010/2/QCL7C


I cuscinetti a una corona di rulli conici in dimensioni in pollici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- Combinabile con coni della stessa serie
- Permette la completa intercambiabilità delle coppe

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22,22x62,86x62,86 mm
Peso385 g
Diametro interno33,338 mm
Diametro esterno68,262 mm
Larghezza22,28 mm
Gioco dei cuscinetticn
Seriem 880
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento7500 rpm
Regime limite11000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto22,28 mm
Carico statico di base, radiale - C0r69,5 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr55 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.