Cuscinetto a rulli conici Timken M88048/M88010, Diametro esterno: 68.263 mm | Diametro interno: 33.338 mm | Larghezza: 22.225 mm

Assembly

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Timken:M88048/M88010
Rubix:999200400100713
Produttore:100742889
EAN:0053893658940
TAPERED ROLLER BEARING ASSEMBLY M88048/M88010

Riepilogo info tecniche

Diametro interno33,338 mm
Diametro esterno68,263 mm
Larghezza22,225 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING ASSEMBLY M88048/M88010


Timken è riconosciuta leader mondiale nei cuscinetti a rulli conici con l'offerta più ampia sul mercato. Questo è il tipo base e il più ampiamente utilizzato di cuscinetto a rulli conici. È composto dall'insieme dell'anello interno e dall'anello esterno. Viene solitamente montato come uno dei due in una coppia opposta. Durante il montaggio dell'apparecchiatura, i cuscinetti a fila singola possono essere "regolati" al gioco richiesto (gioco assiale) o alla condizione di precarico per ottimizzare le prestazioni.

Punti di forza

I cuscinetti a rulli conici a fila singola hanno un allineamento positivo dei rulli che garantisce un vero moto rotolante e genera una "forza di seduta" che spinge il rullo contro la costola maggiore del cono. Questa forza di seduta impedisce ai rulli di inclinarsi fuori dall'apice, mantenendoli così positivamente allineati e posizionati contro la costola maggiore del cono.

Applicazioni

Ruote anteriori dei veicoli; Configurazioni di differenziale e pignone; Rulli per nastri trasportatori; Mandrini delle macchine utensili; Ruote dei rimorchi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)86x86x33 mm
Peso380 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)86x86x33 mm
Peso imballaggio380 g
Diametro interno33,338 mm
Diametro esterno68,263 mm
Larghezza22,225 mm
Gioco dei cuscinetticn
Peso0,36 kg
Seriem88000
Materialeacciaio stampato (gabbia)
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento6000 rpm
Regime limite7900 rpm
Larghezza totale del cuscinetto22,225 mm
NormaISO 355
Carico statico di base, radiale - C0r77400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr76300 N
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.