Cuscinetto a rulli conici SKF T2DC 220/VG237, Diametro esterno: 285 mm | Diametro interno: 220 mm | Larghezza: 43.74 mm
Cuscinetto
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:T2DC 220/VG237
Rubix:170000000483049
Produttore:223531
EAN:7316572441336




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 220 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 285 mm |
| Larghezza | 43,74 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI T2DC 220/VG237
I cuscinetti a rulli conici sono dotati di anelli interno ed esterno con piste coniche e rulli conici. Sono adatti a sopportare carichi combinati, ovvero che agiscono contemporaneamente in direzione radiale e assiale. Le linee di proiezione delle piste convergono in un unico punto sull'asse del cuscinetto, per assicurare eccellenti proprietà di rotazione e, di conseguenza, bassi momenti di attrito in esercizio. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a rulli conici aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto α. Le dimensioni di tale angolo, che di norma è compreso tra 10° e 30°, sono legate al fattore di calcolo e: maggiore è il valore di e, maggiore sarà l'angolo di contatto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6435 g |
|---|---|
| Diametro interno | 220 mm |
| Diametro esterno | 285 mm |
| Larghezza | 43,74 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | t2dc |
| Regime di riferimento | 1600 rpm |
| Regime limite | 2000 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 41 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 830 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 489 N |
| Paese d'origine | PL |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore