Cuscinetto a rulli conici Timken 46780-90211, Diametro esterno: 225.425 mm | Diametro interno: 158.75 mm | Larghezza: 85.725 mm
Cuscinetti a rulli conici a doppia fila
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Timken:46780-90211
Rubix:999200400090042
Produttore:100036481
EAN:0053893300528


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 158,75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 225,425 mm |
| Larghezza | 85,725 mm |
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING ASSEMBLY 46780-90211
I cuscinetti a rulli conici Timken® a due o due corone sono caratterizzati da due coppe e due coni singoli. Sono disponibili in una varietà di configurazioni per applicazioni industriali e automobilistiche generiche.
Applicazioni
Applicazioni industriali e automobilistiche generiche
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 85,725x225,425x225,425 mm |
|---|---|
| Peso | 10240 g |
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 88,9x234,95x234,95 mm |
| Peso imballaggio | 10239,8 g |
| Diametro interno | 158,75 mm |
| Diametro esterno | 225,425 mm |
| Larghezza | 85,725 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione