Cuscinetto a rulli conici FAG KLM503349-A-LM503310, Diametro esterno: 74.975 mm | Diametro interno: 45.987 mm | Larghezza: 14 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:KLM503349-A-LM503310
Rubix:160000000379104
Produttore:0192022880000
EAN:4064328811867
0192022880000-CUSCINETTO A RULLI CONICI KLM503349-A-LM503310

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45,987 mm
Diametro esterno74,975 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192022880000-CUSCINETTO A RULLI CONICI KLM503349-A-LM503310


Cuscinetti a rulli conici K-Series, con dimensioni in pollici, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18,8x75x75 mm
Peso300 g
Diametro interno45,987 mm
Diametro esterno74,975 mm
Larghezza14 mm
Gioco dei cuscinetticn
Seriek-series
Regime limite9600 rpm
Larghezza totale del cuscinetto18 mm
Carico statico di base, radiale - C0r67000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr48500 N
Codice doganale84822000
16,32 IVA esclusa
/ Unità
19,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.