Cuscinetto a rulli conici Timken LM603049/LM603011, Diametro esterno: 77.788 mm | Diametro interno: 45.242 mm | Larghezza: 19.842 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:LM603049/LM603011
Rubix:999180300078804
Produttore:100075045
EAN:0053893661988
TAPERED ROLLER BEARING ASSEMBLY LM603049/LM603011

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45,242 mm
Diametro esterno77,788 mm
Larghezza19,842 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING ASSEMBLY LM603049/LM603011


Timken è il leader mondiale riconosciuto dei cuscinetti a rulli conici, con l'offerta più ampia del mercato. Questo è il tipo di cuscinetto a rulli conici di base e il più utilizzato. È costituito dall'anello interno e dall'anello esterno. Di solito è montato come uno di una coppia contrapposta. Durante il montaggio dell'apparecchiatura, i cuscinetti a una corona possono essere "regolati" in base al gioco o al precarico richiesto per ottimizzare le prestazioni.

Punti di forza

I cuscinetti a rulli conici a una corona hanno un allineamento positivo dei rulli che garantisce un movimento di rotolamento reale e genera una "forza di appoggio" che spinge il rullo contro la nervatura grande del cono. Questa forza d'appoggio impedisce ai rulli di spostarsi dall'apice, mantenendoli così allineati e posizionati contro la nervatura grande del cono.

Applicazioni

Ruote anteriori di veicoli; Configurazioni di differenziali e pignoni; Rulli trasportatori; Mandrini di macchine utensili; Ruote per rimorchi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)86x86x33 mm
Peso370 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)85,8012x85,8012x33,3756 mm
Peso imballaggio357,4 g
Diametro interno45,242 mm
Diametro esterno77,788 mm
Larghezza19,842 mm
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.