Cuscinetto a rulli conici NSK 32007XJ, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 18 mm

Cuscinetto a rulli conici a fila singola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:32007XJ
Rubix:999180600083851
Produttore:32007XJ N
EAN:00029176001079
CUSCINETTO HR32007XJ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO HR32007XJ


I cuscinetti a rulli conici sono progettati in modo che gli apici dei coni formati dalle piste di rotolamento del cono e della coppa e i rulli conici coincidano tutti in un punto dell'asse del cuscinetto. Quando viene imposto un carico radiale, si verifica una componente di forza assiale; pertanto, è necessario utilizzare due cuscinetti in opposizione o un'altra disposizione multipla. Per i cuscinetti a rulli conici ad angolo medio e ad angolo acuto di progettazione metrica, il simbolo dell'angolo di contatto C o D viene aggiunto dopo il numero dell'alesaggio. Per i cuscinetti a rulli conici ad angolo normale non si usa il simbolo dell'angolo di contatto. I cuscinetti a rulli conici ad angolo medio sono utilizzati principalmente per gli alberi dei pignoni dei differenziali delle automobili. Tra quelli ad alta capacità di carico (serie HR), alcuni cuscinetti hanno il numero base con il suffisso J per conformarsi alle specifiche ISO per il diametro della pista posteriore della coppa, la larghezza della coppa e l'angolo di contatto. Pertanto, il gruppo cono e la coppa dei cuscinetti con lo stesso numero base con suffisso J sono intercambiabili a livello internazionale. Tra i cuscinetti a rulli conici di progettazione metrica specificati dalla norma ISO355, ve ne sono alcuni con nuove dimensioni diverse dalla serie di dimensioni 3XX utilizzata in passato. Alcuni di essi sono elencati nelle tabelle dei cuscinetti. Sono conformi alle specifiche ISO per quanto riguarda il diametro finale più piccolo della coppa e l'angolo di contatto. I gruppi cono e coppa sono intercambiabili a livello internazionale.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza18 mm
Gioco dei cuscinetticn
Seriehr
Regime limite8000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto18 mm
Carico statico di base, radiale - C0r55500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr53000 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.