Cuscinetto a rulli conici Timken LM503349/LM503310, Diametro esterno: 74.976 mm | Diametro interno: 45.987 mm | Larghezza: 18.001 mm
Assembly
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Timken:LM503349/LM503310
Rubix:999200400099759
Produttore:100167026
EAN:0053893661391




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45,987 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 74,976 mm |
| Larghezza | 18,001 mm |
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING ASSEMBLY LM503349/LM503310
Timken è il riconosciuto leader mondiale nei cuscinetti a rulli conici con l'offerta più ampia sul mercato. Questo è il tipo base e il più diffusamente utilizzato di cuscinetto a rulli conici. È composto dall'insieme dell'anello interno e dall'anello esterno. Viene solitamente montato come uno dei due elementi di una coppia contrapposta. Durante l'assemblaggio dell'apparecchiatura, i cuscinetti a una corona possono essere "set" al gioco richiesto (endplay) o alla condizione di precarico per ottimizzare le prestazioni.
Punti di forza
I cuscinetti a rulli conici a una corona presentano un allineamento positivo dei rulli che garantisce un vero moto di rotolamento e genera una "forza di assestamento" che spinge il rullo contro il labbro maggiore del cono. Questa forza di assestamento impedisce ai rulli di inclinarsi fuori dall'apice, mantenendoli così positivamente allineati e posizionati contro il labbro maggiore del cono.
Applicazioni
Ruote anteriori dei veicoli; Differenziali e configurazioni del pignone; Rulli per nastri trasportatori; Mandrini di macchine utensili; Ruote dei rimorchi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 85x85x27 mm |
|---|---|
| Peso | 300 g |
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 85x85x27 mm |
| Peso imballaggio | 300 g |
| Diametro interno | 45,987 mm |
| Diametro esterno | 74,976 mm |
| Larghezza | 18,001 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Peso | 0,3 kg |
| Serie | lm503300 |
| Materiale | acciaio stampato (gabbia) |
| Gabbia | acciaio |
| Larghezza totale del cuscinetto | 18,001 mm |
| Norma | ISO |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 75400 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 67400 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione