Cuscinetto a rulli conici NSK 30206J, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 17.25 mm

Cuscinetto a rulli conici 302

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:30206J
Rubix:999180300058390
Produttore:30206J N
EAN:00029176000867
CUSCINETTO 30206J

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17,25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 30206J


I cuscinetti a rulli conici sono progettati in modo che gli apici dei coni formati dalle piste di rotolamento del cono e della coppa e i rulli conici coincidano tutti in un punto dell'asse del cuscinetto. Quando viene imposto un carico radiale, si verifica una componente di forza assiale; pertanto, è necessario utilizzare due cuscinetti in opposizione o un'altra disposizione multipla. Tra i cuscinetti a rulli conici di progettazione metrica con elevata capacità di carico (serie HR), alcuni cuscinetti hanno il numero di base con il suffisso J per conformarsi alle specifiche ISO per il diametro della pista posteriore della coppa, la larghezza della coppa e l'angolo di contatto. Pertanto, il gruppo cono e la coppa dei cuscinetti con lo stesso numero base con suffisso J sono intercambiabili a livello internazionale.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17,25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.