Cuscinetto a rulli conici FAG 32214-A, Diametro esterno: 125 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 27 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:32214-A
Rubix:160000000375823
Produttore:0167126920000
EAN:4012801049030
0167126920000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32214-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167126920000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32214-A


I cuscinetti a rulli conici Schaeffler della serie 322 in qualità X-Life si distinguono per la loro elevata capacità di carico, precisione e durata. Questi cuscinetti a rulli conici a singola fila sono particolarmente indicati per applicazioni nell'industria automobilistica e nell'ingegneria meccanica, dove sono richieste elevate prestazioni in termini di resistenza ai carichi e silenziosità di funzionamento. La tecnologia X-Life migliora la durata e garantisce un allineamento preciso anche in condizioni estreme.

Grazie alla loro costruzione robusta e all'elevata resistenza a vibrazioni e urti, i cuscinetti a rulli conici della serie 322 sono ottimali per l'impiego nelle trasmissioni, nei motori e nei cambi.
Cuscinetti a rulli conici 322, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, in montaggio singolo o in coppia

Punti di forza

- I cuscinetti a rulli conici Schaeffler resistono anche ai più elevati carichi radiali e assiali
- Elevata precisione di rotolamento e rigidità
- Lunga durata e affidabilità
- I cuscinetti a rulli conici in qualità X-Life aumentano l'economicità complessiva e migliorano l'impronta di CO₂ delle vostre macchine e impianti
- L'aumento della capacità di carico dinamica consente di raddoppiare i tempi di esercizio a parità di condizioni operative e di spazio d'ingombro
- Minimo usura e ridotta rumorosità grazie alla microstruttura superficiale ottimizzata
- Ridotta generazione di calore nel cuscinetto grazie a un funzionamento a minore attrito e più efficiente dal punto di vista energetico
- Materiale, trattamento termico e superfici sono ideali per requisiti esigenti
- Adatti a numerose applicazioni industriali come ad esempio in macchine agricole, riduttori e applicazioni ferroviarie

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1682 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza27 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie322..-a
Materialeacciaio
Regime di riferimento3400 rpm
Regime limite5700 rpm
Larghezza totale del cuscinetto33,25 mm
Carico statico di base, radiale - C0r214000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr163000 N
Codice doganale84822000
€ 51,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,37 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.