Cuscinetto a rulli conici SKF 33108, Diametro esterno: 75 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 26 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:33108
Rubix:999190200022859
EAN:7316577749024
CUSCINETTO A RULLI CONICI 33108

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 33108


I cuscinetti a rulli conici hanno piste interne ed esterne coniche e rulli conici. Sono progettati per sopportare carichi combinati, ossia carichi radiali e assiali che agiscono simultaneamente. Le linee di proiezione delle piste di rotolamento si incontrano in un punto comune sull'asse del cuscinetto, per garantire un'azione di rotolamento reale e quindi momenti di attrito ridotti durante il funzionamento. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a rulli conici aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto α. La dimensione dell'angolo di contatto, che di solito è compresa tra 10° e 30°, è correlata al fattore di calcolo e: maggiore è il valore di e, maggiore è l'angolo di contatto.
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale e assiale
- Accoglie carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti separabili e intercambiabili

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza26 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento7000 rpm
Regime limite9000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto26 mm
Carico statico di base, radiale - C0r104000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr97500 N
€ 48,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,74 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.