Cuscinetto a rulli conici SKF L 44649/610/QVK210, Diametro esterno: 50.311 mm | Diametro interno: 27 mm | Larghezza: 14.78 mm
Cuscinetti a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:L 44649/610/QVK210
Rubix:999180400000211
EAN:7316576942884


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 27 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50,311 mm |
| Larghezza | 14,78 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI L 44649/610/QVK210
Punti di forza
- Possono essere combinati con coni della stessa serie
- Consentono la completa intercambiabilità delle coppe
- Consentono la completa intercambiabilità delle coppe
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 27 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50,311 mm |
| Larghezza | 14,78 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Peso | 0,115 kg |
| Serie | l |
| Regime di riferimento | 9500 rpm |
| Regime limite | 13000 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 14,78 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 30000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 26000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione