Cuscinetto a rulli conici Timken 29676, Diametro interno: 69.85 mm | Larghezza: 25.4 mm
Cuscinetto a rulli conici - Cono singolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Timken:29676
Rubix:999200400086403
Produttore:100041154
EAN:0053893240480






Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 69,85 mm |
|---|---|
| Larghezza | 25,4 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
Documenti
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING CONE 29676
Questo è il tipo di cuscinetto a rulli conico più basilare e più utilizzato. È costituito da due parti principali separabili: il cono (gruppo anello interno) e la coppa (anello esterno). In genere è montato in coppie opposte su un albero
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 117,602x117,602x31,75 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 616 g |
| Diametro interno | 69,85 mm |
| Larghezza | 25,4 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 29600 |
| Materiale | acciaio stampato (gabbia) |
| Gabbia | acciaio |
| Larghezza totale del cuscinetto | 25,4 mm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 192000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione