Cuscinetto a rulli conici FAG 33111-H, Diametro esterno: 95 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 23 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:33111-H
Rubix:999210325075101
Produttore:0956997080000
EAN:4054372707193


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 23 mm |
Dettagli del prodotto : 33111-H
Cuscinetti a rulli conici 331, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 23 mm |
| Serie | 331..-h |
| Regime limite | 5840 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 30 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 163000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 107000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS