Cuscinetto a rulli conici Timken 33118, Diametro esterno: 150 mm | Diametro interno: 90 mm | Larghezza: 45 mm

Cuscinetti a rulli conici serie 331

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:33118
Rubix:999200400087858
EAN:0053893046754
METRIC TAPERED ROLLER BEARING 33118

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : METRIC TAPERED ROLLER BEARING 33118


È il tipo di cuscinetto a rulli conici più semplice e più diffuso. È costituito da due parti principali separabili: il cono (anello interno) e la coppa (anello esterno). In genere è montato a coppie contrapposte su un albero.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3100 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza45 mm
Gioco dei cuscinetticn
Seriets
Gabbiaacciaio
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.