Cuscinetto a rulli conici FAG 32211-XL, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 25 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:32211-A
FAG:32211-XL
Rubix:170000000517028
Produttore:0792893550000
EAN:4047643125659
0792893550000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32211-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0792893550000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32211-XL


Cuscinetti a rulli conici 322, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie322
Gabbiaacciaio
Regime limite8700 rpm
Larghezza totale del cuscinetto26,75 mm
NormaDIN 720
Carico statico di base, radiale - C0r137000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr137000 N
€ 30,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.