Cuscinetto a rulli conici SKF 25590/2/25520/2/Q, Diametro esterno: 82.931 mm | Diametro interno: 45.618 mm | Larghezza: 25.4 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:25590/2/25520/2/Q
Rubix:170000000475496
Produttore:161469
EAN:7316573954569
CUSCINETTO A RULLI CONICI 25590/2/25520/2/Q

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45,618 mm
Diametro esterno82,931 mm
Larghezza25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 25590/2/25520/2/Q


I cuscinetti a una corona di rulli conici in dimensioni in pollici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- Combinabile con scodellini della stessa serie
- Elevata capacità di carico radiale e assiale
- Accoglie carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata di esercizio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25,4x70,31x70,31 mm
Peso572 g
Diametro interno45,618 mm
Diametro esterno82,931 mm
Larghezza25,4 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento6000 rpm
Regime limite9000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto25,4 mm
Carico statico di base, radiale - C0r106 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr80,9 N
Paese d'origineIN
Codice doganale84822000
19,46 IVA esclusa
/ Unità
23,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.