Cuscinetto a rulli conici FAG 32217-XL, Diametro esterno: 150 mm | Diametro interno: 85 mm | Larghezza: 36 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:32217-XL
FAG:32217-XL
Rubix:170000000517943
Produttore:0923703900000
EAN:4064328810174


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 36 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0923703900000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32217-XL
Cuscinetti a rulli conici 322, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 36 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 322 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 5700 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 38,5 mm |
| Norma | DIN 720 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 305000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 285000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore