Cuscinetto a rulli conici Timken 529X/522, Diametro esterno: 101.6 mm | Diametro interno: 50.8 mm | Larghezza: 34.925 mm

Cuscinetto a rulli conici Timken 525

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:529X/522
Rubix:999200400090736
EAN:0053893651477
TAPERED ROLLER BEARING ASSEMBLY 529X/522

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50,8 mm
Diametro esterno101,6 mm
Larghezza34,925 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING ASSEMBLY 529X/522


I cuscinetti a rulli conici a una corona sono i più semplici e diffusi e sono costituiti da un cono e da una coppa. Timken ha brevettato il primo nel 1898 e oggi offre la più ampia varietà al mondo in pollici e misure metriche. È il tipo di cuscinetto a rulli conici più semplice e più diffuso. È costituito da due parti principali separabili: la pista interna e la pista esterna. In genere è montato a coppie contrapposte su un albero.
Questo cono deve essere acquistato con una coppa corrispondente.

Punti di forza

Cono singolo. La gabbia in acciaio stampato in un unico pezzo trattiene i rulli sul cono e li distanzia uniformemente. Sono disponibili anche gabbie a perno.

Applicazioni

Ruote anteriori di veicoli; Configurazioni di differenziali e pignoni; Rulli trasportatori; Mandrini di macchine utensili; Ruote per rimorchi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36,068x72,517x72,517 mm
Peso761 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)45,466x100,584x100,584 mm
Diametro interno50,8 mm
Diametro esterno101,6 mm
Larghezza34,925 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie525
Materialeacciaio
Gabbiaacciaio
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.