Cuscinetto a rulli conici Timken 4595/4535, Diametro esterno: 104.775 mm | Diametro interno: 53.975 mm | Larghezza: 39.688 mm

Cuscinetti a rulli conici Timken 4500

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:4595/4535
Rubix:999200400089988
EAN:0053893652917
TAPERED ROLLER BEARING ASSEMBLY 4595/4535

Riepilogo info tecniche

Diametro interno53,975 mm
Diametro esterno104,775 mm
Larghezza39,688 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING ASSEMBLY 4595/4535


I cuscinetti a rulli conici Timken® gestiscono carichi radiali e assiali, anche nelle condizioni più difficili. Sono disponibili in migliaia di combinazioni e configurazioni diverse, spesso caratterizzate da geometrie personalizzate, superfici ingegnerizzate o soluzioni di tenuta specializzate.

Applicazioni

Applicazioni industriali e automobilistiche generiche

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)39,688x104,775x104,775 mm
Peso1457 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)49,022x116,332x116,332 mm
Diametro interno53,975 mm
Diametro esterno104,775 mm
Larghezza39,688 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie4500
Materialeacciaio
Gabbiaacciaio
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.