Cuscinetto a rulli conici Timken 02877, Diametro esterno: 48.51 mm | Diametro interno: 34.925 mm | Larghezza: 22.225 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Timken:02877
Rubix:999200400082424
Produttore:100034468
EAN:0053893161266
TAPERED ROLLER BEARING CONE 02877

Riepilogo info tecniche

Diametro interno34,925 mm
Diametro esterno48,51 mm
Larghezza22,225 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING CONE 02877


I cuscinetti a rulli conici a fila singola sono i più basilari e ampiamente utilizzati e sono costituiti da un gruppo cono e una coppa. Timken ha brevettato il primo nel 1898 e oggi offre la più ampia varietà al mondo di misure in pollici e metriche. Questo è il tipo di cuscinetto a rulli conico più basilare e più utilizzato. È costituito da due parti principali separabili: il gruppo anello interno e l‘anello esterno. In genere è montato in coppie opposte su un albero.
Questo cono dovrà essere acquistato con una coppa corrispondente.

Punti di forza

Cono singolo. La gabbia in acciaio pressato monopezzo trattiene i rulli sul cono e li distanzia in modo uniforme. Sono disponibili anche gabbie con perni.

Applicazioni

Ruote anteriori del veicolo; configurazioni differenziale e pignone; rulli del trasportatore; mandrini per attrezzi macchine; ruote del rimorchio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22,225x54,61x54,61 mm
Peso243 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)71,374x71,374x26,924 mm
Peso imballaggio242,7 g
Diametro interno34,925 mm
Diametro esterno48,51 mm
Larghezza22,225 mm
Gioco dei cuscinetticn
Peso0,992 kg
Serie2800
Materialeacciaio stampato (gabbia)
Gabbiaacciaio
Larghezza totale del cuscinetto22,225 mm
NormaISO
Carico statico di base, radiale - C0r74900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr65700 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.