Cuscinetto a rulli conici SKF 30224, Diametro esterno: 215 mm | Diametro interno: 120 mm | Larghezza: 44.6 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:30224
Rubix:160000000362948
EAN:7316577327031
CUSCINETTO A RULLI CONICI 30224

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza44,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 30224


Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno120 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza44,6 mm
Gioco dei cuscinetticn
Regime di riferimento2400 rpm
Regime limite3000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto43,5 mm
Carico statico di base, radiale - C0r465000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr417000 N
222,17 IVA esclusa
/ Unità
271,05 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.