Cuscinetto a rulli conici SKF LM 300849/811/Q, Diametro esterno: 69.975 mm | Diametro interno: 41 mm | Larghezza: 18 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:LM 300849/811/Q
Rubix:999190200022898
Produttore:47143
EAN:7316577711168
CUSCINETTO A RULLI CONICI LM 300849/811/Q

Riepilogo info tecniche

Diametro interno41 mm
Diametro esterno69,975 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI LM 300849/811/Q


I cuscinetti a una corona di rulli conici in dimensioni in pollici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- Possono essere combinati con coni della stessa serie
- Consentono la completa intercambiabilità delle coppe

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x63,01x63,01 mm
Peso238 g
Diametro interno41 mm
Diametro esterno69,975 mm
Larghezza18 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serielm
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento7000 rpm
Regime limite10000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto18 mm
Carico statico di base, radiale - C0r58500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr44000 N
Paese d'origineBR
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.