Cuscinetto a rulli conici FAG 30214-XL, Diametro esterno: 125 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 21 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:30214-XL
Rubix:170000000517856
Produttore:0883834150000
EAN:4054369278507


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 21 mm |
Dettagli del prodotto : 0883834150000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 30214-XL
Cuscinetti a rulli conici 302, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1290 g |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 21 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 302 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 7100 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 26,25 mm |
| Norma | DIN 720 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 162000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 155000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore