Cuscinetto a rulli conici FAG JK0S070-A, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 26.5 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:JK0S070-A
Rubix:999210325074709
Produttore:0167316030000
EAN:4012801155205
0167316030000-CUSCINETTO A RULLI CONICI JK0S070-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza26,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167316030000-CUSCINETTO A RULLI CONICI JK0S070-A


Cuscinetti a rulli conici JK0S, cuscinetti integrali a rulli conici, tenuta a labbro unilaterale, serie diametro 0

Informazioni tecniche


Attributi
Peso930 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza26,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Seriejk0s..-a
Gabbiapoliammide
Regime limite2900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r159000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr104000 N
Codice doganale84822000
79,60 IVA esclusa
/ Unità
97,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.